大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44931293
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931302
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931327
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931336
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931345
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
4.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931354
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931363
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931372
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
8.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931381
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
2.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931397
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931406
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931415
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931424
M1.7×4.5
1箱(5000個)
M1.7
0.64
4.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931433
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931442
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931451
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
8.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931467
M1.7×10.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
10.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931476
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.0
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931485
M2.0×3.5
1箱(5000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931494
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931503
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931512
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931521
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
10.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931537
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
-
4.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931546
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
-
5.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931555
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
-
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931564
M2.6×8.0
1箱(5000個)
M2.6
-
8.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42616104
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42616113
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931311
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.5
6.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください