大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4.0
4
5.0
6.0
8.0
10.0
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44932623
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5.0
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932641
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
8.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932657
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932666
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932675
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932684
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932711
M2.6×4.0
1箱(5000個)
M2.6
-
4.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932727
M2.6×5.0
1箱(5000個)
M2.6
-
5.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932736
M2.6×6.0
1箱(5000個)
M2.6
-
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932745
M2.6×8.0
1箱(5000個)
M2.6
-
8.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42617215
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44932605
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.0
取扱い終了
返品不可
44932614
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
取扱い終了
返品不可
44932632
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
6.0
取扱い終了
返品不可
44932693
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8.0
取扱い終了
返品不可
44932702
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
10.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください