大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44938266
M1.4×1.4
鉄
ナベ
1.4
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938275
M1.4×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938284
M1.4×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938293
M1.4×3.2
鉄
ナベ
3.2
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938302
M1.4×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938311
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938327
M1.4×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938336
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938345
M1.6×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938354
M1.7×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938363
M1.7×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938372
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938381
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938397
M2.0×2.2
鉄
ナベ
2.2
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938406
M2.0×2.8
鉄
ナベ
2.8
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938415
M2.0×4.5
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938424
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938433
M2.0×11.0
鉄
ナベ
11.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938442
M2.0×12.0
鉄
ナベ
12.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938451
M2.0×16.0
鉄
ナベ
16.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938467
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938476
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938485
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938494
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938503
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください