大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M1.4
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44938625
M1.4×4.5
4.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938634
M1.4×5.5
5.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938643
M1.4×9.0
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください