大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
頭部形状
皿
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44939194
M1.6×2.0
M1.6
2.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939203
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939212
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939221
M1.7×10.0
M1.7
10.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください