曜日別特売

(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44939316M1.4×1.51.5M1.4十字穴3価ブラック
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939325M1.4×1.81.8M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939334M1.4×2.22.2M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939361M1.4×10.010.0M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939377M1.6×2.22.2M1.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939386M1.6×6.06.0M1.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939395M1.6×7.07.0M1.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939404M1.7×1.81.8M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939413M1.7×2.82.8M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939422M1.7×3.53.5M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939431M1.7×5.55.5M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939447M2.0×2.82.8M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939456M2.0×9.09.0M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939465M2.5×6.06.0M2.5十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939474M2.6×5.05.0M2.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939343M1.4×7.07.0M1.4十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44939352M1.4×8.08.0M1.4十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする