(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44941915M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4.0M2.0十字穴3価ホワイト0.79
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
44941924M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5.0M2.0十字穴3価ホワイト0.79
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42633841M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4M1.7十字穴3価ホワイト0.64
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする