大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
種別
2種
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44942773
M1.4×1.2
M1.4
0.3
1.2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942782
M1.4×1.5
M1.4
0.3
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942791
M1.4×1.6
M1.4
0.3
1.6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942807
M1.4×2.0
M1.4
0.3
2.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942816
M1.4×2.5
M1.4
0.3
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942825
M1.4×3.0
M1.4
0.3
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942834
M1.4×3.5
M1.4
0.3
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942843
M1.4×4.0
M1.4
0.3
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942852
M1.4×4.5
M1.4
0.3
4.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942861
M1.4×5.0
M1.4
0.3
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942877
M1.4×6.0
M1.4
0.3
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942886
M1.4×8.0
M1.4
0.3
8.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942895
M1.4×10.0
M1.4
0.3
10.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942904
M1.6×2.0
M1.6
0.35
2.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942922
M1.6×3.0
M1.6
0.35
3.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942931
M1.6×3.5
M1.6
0.35
3.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942947
M1.6×4.0
M1.6
0.35
4.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942983
M1.6×8.0
M1.6
0.35
8.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943035
M1.7×4.0
M1.7
0.35
4.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943044
M1.7×5.0
M1.7
0.35
5.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943071
M1.7×10.0
M1.7
0.35
10.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943087
M2.0×2.0
M2.0
0.4
2.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943096
M2.0×2.5
M2.0
0.4
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943105
M2.0×3.0
M2.0
0.4
3.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943114
M2.0×3.5
M2.0
0.4
3.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943123
M2.0×4.0
M2.0
0.4
4.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943141
M2.0×5.0
M2.0
0.4
5.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943157
M2.0×6.0
M2.0
0.4
6.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943184
M2.0×10.0
M2.0
0.4
10.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942913
M1.6×2.5
M1.6
0.35
2.5
取扱い終了
返品不可
44942956
M1.6×5.0
M1.6
0.35
5.0
取扱い終了
返品不可
44942965
M1.6×6.0
M1.6
0.35
6.0
取扱い終了
返品不可
44942974
M1.6×7.0
M1.6
0.35
7.0
取扱い終了
返品不可
44942992
M1.6×10.0
M1.6
0.35
10.0
取扱い終了
返品不可
44943001
M1.7×2.0
M1.7
0.35
2.0
取扱い終了
返品不可
44943017
M1.7×2.5
M1.7
0.35
2.5
取扱い終了
返品不可
44943026
M1.7×3.0
M1.7
0.35
3.0
取扱い終了
返品不可
44943053
M1.7×6.0
M1.7
0.35
6.0
取扱い終了
返品不可
44943062
M1.7×8.0
M1.7
0.35
8.0
取扱い終了
返品不可
44943132
M2.0×4.5
M2.0
0.4
4.5
取扱い終了
返品不可
44943166
M2.0×7.0
M2.0
0.4
7.0
取扱い終了
返品不可
44943175
M2.0×8.0
M2.0
0.4
8.0
取扱い終了
返品不可
44943193
M2.3×3.0
M2.3
0.4
3.0
取扱い終了
返品不可
44943202
M2.3×4.0
M2.3
0.4
4.0
取扱い終了
返品不可
44943211
M2.3×5.0
M2.3
0.4
5.0
取扱い終了
返品不可
44943227
M2.3×5.5
M2.3
0.4
5.5
取扱い終了
返品不可
44943236
M2.3×6.0
M2.3
0.4
6.0
取扱い終了
返品不可
44943245
M2.3×8.0
M2.3
0.4
8.0
取扱い終了
返品不可
44943254
M2.3×10.0
M2.3
0.4
10.0
取扱い終了
返品不可
44943263
M2.5×3.0
M2.5
-
3.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ