大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1.5
1.8
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44945905
M1.4×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945914
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945923
M1.4×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945932
M1.4×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945957
M1.4×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945975
M1.4×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945984
M1.4×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44945993
M1.4×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946002
M1.4×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946027
M1.6×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946036
M1.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946045
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946063
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946072
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946081
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946097
M1.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946106
M1.7×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946115
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946124
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946133
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946142
M1.7×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946151
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946167
M1.7×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946176
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946185
M1.7×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946194
M1.7×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946203
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946212
M1.7×9.0
鉄
ナベ
9.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946221
M2.0×1.5
鉄
ナベ
1.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946246
M2.0×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946255
M2.0×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946264
M2.0×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946273
M2.0×4.5
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946282
M2.0×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946291
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946307
M2.0×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946316
M2.0×7.0
鉄
ナベ
7.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946325
M2.0×9.0
鉄
ナベ
9.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946334
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946343
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946352
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946361
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946377
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946386
M2.5×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946395
M2.5×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946404
M2.5×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946413
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946422
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946431
M2.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44946447
M2.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ