大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44946614
M1.6×2.5
1箱(10000個)
M1.6
0.35
2.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42636973
M1.4×3.0
1箱(5000個)
M1.4
0.3
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637052
M1.4×2.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637061
M1.4×2.5
1箱(1000個)
M1.4
0.3
2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42637077
M1.4×3.0
1箱(1000個)
M1.4
0.3
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44946501
M1.4×2.5
1箱(5000個)
M1.4
0.3
2.5
取扱い終了
返品不可
44946517
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3.5
取扱い終了
返品不可
44946526
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
4.0
取扱い終了
返品不可
44946535
M1.4×4.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
4.5
取扱い終了
返品不可
44946544
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
5.0
取扱い終了
返品不可
44946553
M1.4×5.5
1箱(10000個)
M1.4
0.3
5.5
取扱い終了
返品不可
44946562
M1.4×6.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
6.0
取扱い終了
返品不可
44946571
M1.4×7.0
1箱(10000個)
M1.4
0.3
7.0
取扱い終了
返品不可
44946587
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.3
8.0
取扱い終了
返品不可
44946596
M1.4×10.0
1箱(5000個)
M1.4
0.3
10.0
取扱い終了
返品不可
44946605
M1.6×2.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
2.0
取扱い終了
返品不可
44946623
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
3.0
取扱い終了
返品不可
44946632
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.35
3.5
取扱い終了
返品不可
44946641
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
4.0
取扱い終了
返品不可
44946657
M1.6×4.5
1箱(10000個)
M1.6
0.35
4.5
取扱い終了
返品不可
44946666
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.35
5.0
取扱い終了
返品不可
44946675
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.35
6.0
取扱い終了
返品不可
44946684
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.35
8.0
取扱い終了
返品不可
44946693
M1.6×10.0
1箱(5000個)
M1.6
0.35
10.0
取扱い終了
返品不可
44946702
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.35
4.5
取扱い終了
返品不可
44946711
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.35
5.0
取扱い終了
返品不可
44946727
M1.7×5.5
1箱(5000個)
M1.7
0.35
5.5
取扱い終了
返品不可
44946736
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
6.0
取扱い終了
返品不可
44946745
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
7.0
取扱い終了
返品不可
44946754
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
8.0
取扱い終了
返品不可
44946763
M1.7×9.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
9.0
取扱い終了
返品不可
44946772
M1.7×10.0
1箱(5000個)
M1.7
0.35
10.0
取扱い終了
返品不可
44946781
M2.0×1.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
1.5
取扱い終了
返品不可
44946797
M2.0×1.8
1箱(10000個)
M2.0
0.4
1.8
取扱い終了
返品不可
44946806
M2.0×2.0
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.0
取扱い終了
返品不可
44946815
M2.0×2.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
2.5
取扱い終了
返品不可
44946824
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3.5
取扱い終了
返品不可
44946833
M2.0×4.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4.5
取扱い終了
返品不可
44946842
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5.0
取扱い終了
返品不可
44946851
M2.0×5.5
1箱(5000個)
M2.0
0.4
5.5
取扱い終了
返品不可
44946867
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
6.0
取扱い終了
返品不可
44946876
M2.0×7.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
7.0
取扱い終了
返品不可
44946885
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
8.0
取扱い終了
返品不可
44946894
M2.0×9.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
9.0
取扱い終了
返品不可
44946903
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.4
10.0
取扱い終了
返品不可
44946912
M2.3×3.0
1箱(5000個)
M2.3
0.4
3.0
取扱い終了
返品不可
44946921
M2.3×4.0
1箱(5000個)
M2.3
0.4
4.0
取扱い終了
返品不可
44946937
M2.3×5.0
1箱(5000個)
M2.3
0.4
5.0
取扱い終了
返品不可
44946946
M2.3×6.0
1箱(5000個)
M2.3
0.4
6.0
取扱い終了
返品不可
44946955
M2.5×3.0
1箱(5000個)
M2.5
-
3.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ