(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(パック品)

(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル内容量1パック(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44949633M1.7×4.0M1.74.0
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949642M1.7×8.0M1.78.0
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949651M2.0×8.0M2.08.0
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする