大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44950227
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950236
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
4.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950245
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.5
5.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950254
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.5
6.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950272
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950281
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
4.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950297
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
5.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950306
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.64
6.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950324
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950333
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
3.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950342
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
4.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950351
M1.7×4.5
1箱(5000個)
M1.7
0.64
4.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950367
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
5.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950376
M1.7×6.0
1箱(10000個)
M1.7
0.64
6.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950385
M1.7×7.0
1箱(5000個)
M1.7
0.64
7.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950394
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950412
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
4.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950421
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
5.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950437
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
6.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950446
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.79
8.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950263
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.64
3.0
取扱い終了
返品不可
44950315
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.64
2.5
取扱い終了
返品不可
44950403
M2.0×3.5
1箱(10000個)
M2.0
0.79
3.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください