大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44951173
M1.4×2.0
ステンレス
ナベ
2.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951182
M1.4×2.5
ステンレス
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951191
M1.4×3.0
ステンレス
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951207
M1.4×3.5
ステンレス
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951216
M1.4×4.0
ステンレス
ナベ
4.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951225
M1.4×5.0
ステンレス
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951234
M1.4×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951243
M1.4×8.0
ステンレス
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951252
M1.4×10.0
ステンレス
ナベ
10.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951277
M1.6×2.0
ステンレス
ナベ
2.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951286
M1.6×2.5
ステンレス
ナベ
2.5
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951295
M1.6×3.0
ステンレス
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951304
M1.6×3.5
ステンレス
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951313
M1.6×4.0
ステンレス
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951322
M1.6×5.0
ステンレス
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951331
M1.6×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951347
M1.6×7.0
ステンレス
ナベ
7.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951356
M1.6×8.0
ステンレス
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951374
M1.7×2.0
ステンレス
ナベ
2.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951383
M1.7×2.5
ステンレス
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951392
M1.7×3.0
ステンレス
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951401
M1.7×3.5
ステンレス
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951417
M1.7×4.0
ステンレス
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951426
M1.7×5.0
ステンレス
ナベ
5.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951435
M1.7×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951444
M1.7×7.0
ステンレス
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951453
M1.7×8.0
ステンレス
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951462
M1.7×10.0
ステンレス
ナベ
10.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951471
M1.7×12.0
ステンレス
ナベ
12.0
M1.7
十字穴
ブラック
0.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951487
M2.0×2.0
ステンレス
ナベ
2.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951496
M2.0×3.0
ステンレス
ナベ
3.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951505
M2.0×3.5
ステンレス
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951514
M2.0×4.0
ステンレス
ナベ
4.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951523
M2.0×4.5
ステンレス
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951532
M2.0×5.0
ステンレス
ナベ
5.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951541
M2.0×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951557
M2.0×7.0
ステンレス
ナベ
7.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951566
M2.0×8.0
ステンレス
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951575
M2.0×10.0
ステンレス
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951584
M2.0×12.0
ステンレス
ナベ
12.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951593
M2.0×14.0
ステンレス
ナベ
14.0
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951697
M2.5×5.0
ステンレス
ナベ
5.0
M2.5
十字穴
ブラック
0.45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951715
M2.5×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M2.5
十字穴
ブラック
0.45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951742
M2.6×3.0
ステンレス
ナベ
3.0
M2.6
十字穴
ブラック
0.45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951751
M2.6×4.0
ステンレス
ナベ
4.0
M2.6
十字穴
ブラック
0.45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951776
M2.6×6.0
ステンレス
ナベ
6.0
M2.6
十字穴
ブラック
0.45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951785
M2.6×8.0
ステンレス
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
ブラック
0.45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641514
M2.0×2.5
ステンレス
ナベ
2.5
M2.0
十字穴
ブラック
0.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951261
M1.4×12.0
ステンレス
ナベ
12.0
M1.4
十字穴
ブラック
0.3
取扱い終了
返品不可
44951365
M1.6×10.0
ステンレス
ナベ
10.0
M1.6
十字穴
ブラック
0.35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ