曜日別特売

(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956667M1.4×2.02.0M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956676M1.4×2.22.2M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956685M1.4×2.52.5M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956694M1.4×3.03.0M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956703M1.4×3.53.5M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956712M1.4×5.05.0M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956721M1.4×6.06.0M1.4十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956737M1.6×5.05.0M1.6十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956746M1.7×2.02.0M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956755M1.7×2.52.5M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956773M1.7×3.03.0M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956782M1.7×3.53.5M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956791M1.7×4.04.0M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956807M1.7×4.54.5M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956816M1.7×5.05.0M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956843M1.7×8.08.0M1.7十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956852M2.0×2.52.5M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956861M2.0×2.82.8M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956877M2.0×3.03.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956886M2.0×3.53.5M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956895M2.0×4.04.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956904M2.0×4.54.5M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956913M2.0×6.06.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956922M2.0×7.07.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956931M2.0×8.08.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956947M2.0×10.010.0M2.0十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956956M2.6×6.06.0M2.6十字穴3価ホワイト
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956764M1.7×2.82.8M1.7十字穴3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44956825M1.7×6.06.0M1.7十字穴3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44956834M1.7×7.07.0M1.7十字穴3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする