大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44958505
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958514
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958523
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958532
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958541
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958557
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958566
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44958575
M4×14
1箱(1300個)
M4
18
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958584
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958593
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958602
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958611
M5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください