大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44960842
M2.3×4
1箱(16000個)
M2.3
32
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960851
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
32
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960867
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44960876
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
28
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960885
M3×7
1箱(5000個)
M3
24
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960894
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960903
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
20
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960912
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
20
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44960921
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
20
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960937
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
20
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960946
M4×5
1箱(3000個)
M4
18
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960955
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44960964
M5×12
1箱(900個)
M5
16
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44960973
M5×16
1箱(800個)
M5
16
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44960982
M5×20
1箱(800個)
M5
16
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44960991
M6×10
1箱(800個)
M6
14
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44961007
M6×12
1箱(800個)
M6
14
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44961016
M6×16
1箱(600個)
M6
14
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください