大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44961025
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
20
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44961034
M4×35
1箱(700個)
M4
18
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44961043
M6×10
1箱(800個)
M6
14
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44961052
M6×20
1箱(500個)
M6
14
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください