大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44962827
M2×3
1箱(20000個)
M2
40
3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962836
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962845
M2×5
1箱(18000個)
M2
40
5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962854
M2×6
1箱(16000個)
M2
40
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962863
M2×8
1箱(12000個)
M2
40
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962872
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962881
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962897
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962906
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962915
M2.3×4
1箱(16000個)
M2.3
32
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962933
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962942
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962951
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
32
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962967
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
32
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962976
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
28
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44962985
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
28
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963003
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963012
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
28
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963021
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
28
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963037
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963046
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963055
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963064
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963073
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963082
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
28
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963091
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
28
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963107
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
28
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963116
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963125
M3×4
1箱(7000個)
M3
24
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963134
M3×5
1箱(6000個)
M3
24
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963143
M3×6
1箱(6000個)
M3
24
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963152
M3×8
1箱(5000個)
M3
24
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963161
M3×10
1箱(4000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963177
M3×12
1箱(3500個)
M3
24
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963186
M3×14
1箱(3000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963195
M3×16
1箱(2500個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963204
M3×18
1箱(2500個)
M3
24
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963213
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963222
M3×25
1箱(1500個)
M3
24
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963231
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963247
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963256
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963265
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
20
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963274
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
20
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963283
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
20
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963292
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
20
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963301
M4×5
1箱(3000個)
M4
18
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963317
M4×6
1箱(3000個)
M4
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963326
M4×8
1箱(2500個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44963335
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ