大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969504
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969513
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969522
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969531
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969547
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969556
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969565
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969574
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969583
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969592
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44969601
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969617
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969626
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969635
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969662
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969671
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969687
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969696
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969705
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969714
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969723
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969732
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969741
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969486
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44969495
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44969644
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44969653
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください