大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
3
5
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(7000個)
1箱(16000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44972277
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972286
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972295
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44972304
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44972313
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972331
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972356
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
20
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972365
M3.5×16
1箱(1500個)
M3.5
20
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44972322
M3.5×8
1箱(3500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
44972347
M3.5×12
1箱(2500個)
M3.5
20
12
取扱い終了
返品不可
44972374
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください