大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44973941
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973957
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973966
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44973975
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44973984
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44973993
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974002
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44974011
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974027
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44974045
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974063
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
20
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974072
M3.5×16
1箱(1500個)
M3.5
20
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974097
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974106
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974115
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974124
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974036
M3.5×8
1箱(3500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
44974054
M3.5×12
1箱(2500個)
M3.5
20
12
取扱い終了
返品不可
44974081
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください