大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44974571
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974587
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974596
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974605
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974614
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974623
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974632
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974641
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974657
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974666
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974675
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974693
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974702
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974711
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974727
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974736
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974745
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974754
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974763
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974772
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974781
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974797
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974806
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974815
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974824
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974833
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974842
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974851
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974876
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974885
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974903
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974912
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974921
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974937
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974946
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974955
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974964
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974973
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974982
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974991
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975007
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44974684
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
取扱い終了
返品不可
44974867
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44974894
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください