大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975411
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975427
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975436
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975445
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975454
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975463
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975472
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975481
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975497
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975515
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975524
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975533
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975542
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975551
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975567
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975576
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975585
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975594
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44975603
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975621
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975637
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975655
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975664
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44975673
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975682
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44975691
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975707
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975716
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975506
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
取扱い終了
返品不可
44975612
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44975646
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください