大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975725
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975734
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975743
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975752
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975761
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975777
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975786
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975795
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975804
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975813
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975822
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975831
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975847
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975856
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44975865
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975874
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975883
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975892
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975901
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975917
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975926
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975935
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975944
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975953
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975962
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975971
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975987
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44975996
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976014
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976023
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976032
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976041
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976057
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976066
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976075
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976084
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976093
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976102
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976111
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976005
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください