大阪魂
(+)Cタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
内容量
選択してください
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980896
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980905
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980914
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980923
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980932
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980941
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980957
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980966
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980975
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44980984
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください