曜日別特売

(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品)

(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(100個)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981693M1.4×4.5ステンレス4.5M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981711M1.4×9.0ステンレス9.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981727M1.4×10.0ステンレス10.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981736M1.6×2.0ステンレス2.0M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981745M1.6×2.5ステンレス2.5M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981754M1.6×8.0ステンレス8.0M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981763M1.6×10.0ステンレス10.0M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981772M1.7×2.5ステンレス2.5M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981781M1.7×4.5ステンレス4.5M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981797M1.7×6.0ステンレス6.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981806M1.7×7.0ステンレス7.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981815M1.7×8.0ステンレス8.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981824M1.7×10.0ステンレス10.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981702M1.4×5.5ステンレス5.5M1.4十字穴
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする