大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
18
25
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44983346
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983355
M2×5
1箱(12000個)
M2
32
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983364
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983373
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983382
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983391
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983407
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983416
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983425
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983434
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983443
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983452
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983461
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983477
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983486
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983495
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983504
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983513
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983522
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983531
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください