大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44984301
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984317
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984326
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984335
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984344
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984353
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984362
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984371
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984387
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984396
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984405
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984414
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984423
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984432
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984441
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984457
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984466
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984475
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984484
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984493
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984502
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984511
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984527
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984536
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984545
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984554
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984563
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984572
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984581
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984597
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください