大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44985683
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985692
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985701
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985717
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985726
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985735
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985744
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985753
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985762
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985771
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985787
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985796
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985805
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985814
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985823
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44985832
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985841
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985857
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985866
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985875
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985884
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください