大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(20000個)
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44991466
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991475
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991484
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991493
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991502
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991511
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991527
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991536
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991545
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991554
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991563
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991572
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991581
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991597
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991606
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991615
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991624
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991633
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991642
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991651
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991667
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991676
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991685
M2.6×25
1箱(1800個)
M2.6
24
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991694
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991703
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991712
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991721
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991737
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991746
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991755
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991764
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991773
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991782
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
18
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991791
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991807
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
18
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991816
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991825
M4×5
1箱(3000個)
M4
16
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991834
M4×18
1箱(1500個)
M4
16
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991843
M4×30
1箱(800個)
M4
16
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991852
M4×35
1箱(700個)
M4
16
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991861
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991877
M5×16
1箱(800個)
M5
14
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44991895
M6×10
1箱(800個)
M6
12
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991904
M6×16
1箱(600個)
M6
12
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991913
M6×20
1箱(500個)
M6
12
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991922
M6×25
1箱(500個)
M6
12
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44991886
M5×18
1箱(800個)
M5
14
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください