大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全79種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44992437
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992446
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992455
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992464
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44992473
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992482
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44992491
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44992507
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992516
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992525
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992534
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992543
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992552
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992561
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992577
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992586
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992595
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992604
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992613
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992622
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992631
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992647
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992656
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992665
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992674
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992683
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992692
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992701
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992717
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992726
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992735
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992744
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992753
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992762
M2.6×25
1箱(1800個)
M2.6
24
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992771
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992787
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992796
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992805
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44992814
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44992823
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992832
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992841
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992857
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992866
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992875
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992884
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992893
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992902
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992911
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
18
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44992927
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
18
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ