大阪魂
(+)Pタイプバインド(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44996865
M2×4
1箱(8000個)
M2
32
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996874
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996883
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44996892
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996901
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
28
6
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996917
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
28
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996926
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
28
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996935
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
24
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996944
M2.6×6
1箱(3000個)
M2.6
24
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996953
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
24
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44996962
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
24
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996971
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
24
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44996996
M3×6
1箱(2000個)
M3
20
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997005
M3×10
1箱(1500個)
M3
20
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997014
M3×14
1箱(1200個)
M3
20
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997023
M3×16
1箱(1000個)
M3
20
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997032
M3×20
1箱(800個)
M3
20
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997041
M4×6
1箱(1000個)
M4
16
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997057
M4×8
1箱(1000個)
M4
16
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997066
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997075
M4×12
1箱(500個)
M4
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997084
M4×16
1箱(500個)
M4
16
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997093
M4×20
1箱(500個)
M4
16
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44996987
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
24
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください