大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44997242
M2×14
1箱(6000個)
M2
32
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997251
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997276
M2.3×12
1箱(5000個)
M2.3
28
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997285
M2.3×14
1箱(4000個)
M2.3
28
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997294
M2.3×16
1箱(4500個)
M2.3
28
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997303
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997312
M2.6×25
1箱(1500個)
M2.6
24
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997321
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997337
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997346
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997355
M4×5
1箱(2500個)
M4
16
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997364
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997267
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください