大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(14000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45003691
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003707
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003716
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003725
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003734
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003743
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003761
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003777
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003795
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003804
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003813
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003822
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003831
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003847
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003752
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
45003786
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください