大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005581
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005597
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005606
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005615
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005624
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005633
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005642
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005651
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005667
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005676
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005685
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005694
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
18
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005703
M4×25
1箱(1000個)
M4
16
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45005712
M4×30
1箱(800個)
M4
16
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005721
M4×35
1箱(700個)
M4
16
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005737
M5×12
1箱(1400個)
M5
14
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005746
M5×16
1箱(900個)
M5
14
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005755
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
24
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45005764
M3×12
1箱(4000個)
M3
20
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください