大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018066
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018075
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018084
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018093
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018102
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018111
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018127
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018136
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018145
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018154
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018163
M4×20
1箱(800個)
M4
20
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください