大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
十字穴番号
1
2
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018285
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018294
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018303
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018312
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018321
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018337
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018346
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018355
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018364
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018373
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018382
M4×20
1箱(800個)
M4
20
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください