大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018504
M3×6
1箱(1500個)
M3
-
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45018513
M3×10
1箱(1200個)
M3
-
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018522
M3×12
1箱(1600個)
M3
-
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45018531
M5×12
1箱(500個)
M5
-
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018547
M5×16
1箱(450個)
M5
-
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018556
M5×20
1箱(400個)
M5
-
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595472
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595481
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595497
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595506
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください