大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018662
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018671
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018687
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018696
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018705
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018714
M4×10
1箱(900個)
M4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018723
M4×12
1箱(900個)
M4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018732
M5×12
1箱(500個)
M5
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018741
M5×16
1箱(450個)
M5
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018757
M5×20
1箱(400個)
M5
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください