大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018942
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018951
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018967
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018976
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018985
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45018994
M4×10
1箱(900個)
M4
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019003
M4×12
1箱(900個)
M4
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019012
M5×12
1箱(500個)
M5
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019021
M5×16
1箱(450個)
M5
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019037
M5×20
1箱(400個)
M5
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください