大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45025741
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025757
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025766
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025775
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025793
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025802
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025811
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025827
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45025836
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025845
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025854
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025863
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
0.45
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025872
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025897
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45025906
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025915
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025924
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025933
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025942
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025951
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025967
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025976
M4×16
1箱(1300個)
M4
0.7
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025994
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026003
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026012
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026021
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026037
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026046
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026055
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026064
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45026082
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45025784
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
取扱い終了
返品不可
45025881
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
0.45
18
取扱い終了
返品不可
45025985
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
45026073
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください