大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(18000個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45030982
M2×6
1箱(18000個)
M2
0.4
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030991
M2×8
1箱(14000個)
M2
0.4
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031016
M2.5×8
1箱(8000個)
M2.5
0.45
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031025
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031043
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031052
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031061
M3×5
1箱(8000個)
M3
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031077
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031086
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031095
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031104
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031113
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031122
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031131
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031147
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031156
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031165
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031174
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031183
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45031192
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031201
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031217
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031226
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031235
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031244
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45031253
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031262
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031007
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
45031034
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください