大阪魂
TP-TSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
10
寸法M(mm)
(最大)4.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067224
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067233
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067242
M4×12
1箱(1500個)
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください