日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツーホール
表面処理
ブラック
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45098916
M3.5×10
M3.5
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098925
M3.5×13
M3.5
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098934
M3.5×16
M3.5
16
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098943
M3.5×20
M3.5
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098952
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098961
M3.5×32
M3.5
32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098977
M3.5×38
M3.5
38
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098986
M3.5×50
M3.5
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098995
M4.2×10
M4.2
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099004
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099013
M4.2×16
M4.2
16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099022
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099031
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099047
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099056
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099065
M4.2×50
M4.2
50
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099074
M4.8×10
M4.8
10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099083
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099092
M4.8×16
M4.8
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099101
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099117
M4.8×25
M4.8
25
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099126
M4.8×32
M4.8
32
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099135
M4.8×38
M4.8
38
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099144
M4.8×50
M4.8
50
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099153
M4.8×63
M4.8
63
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください