TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック)  (小箱) - 日本パワーファスニング
内容量1箱(100個)
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45099257M3.5×10ステンレスM3.510ツーホールブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099266M3.5×13ステンレスM3.513ツーホールブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099275M3.5×16ステンレスM3.516ツーホールブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099284M3.5×20ステンレスM3.520ツーホールブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099293M3.5×25ステンレスM3.525ツーホールブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099302M3.5×32ステンレスM3.532ツーホールブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099311M3.5×38ステンレスM3.538ツーホールブラック
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099327M3.5×50ステンレスM3.550ツーホールブラック
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099336M4.2×10ステンレスM4.210ツーホールブラック
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099345M4.2×13ステンレスM4.213ツーホールブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099354M4.2×16ステンレスM4.216ツーホールブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099363M4.2×20ステンレスM4.220ツーホールブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099372M4.2×25ステンレスM4.225ツーホールブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099381M4.2×32ステンレスM4.232ツーホールブラック
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099397M4.2×38ステンレスM4.238ツーホールブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099406M4.2×50ステンレスM4.250ツーホールブラック
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099415M4.8×10ステンレスM4.810ツーホールブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099424M4.8×13ステンレスM4.813ツーホールブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099433M4.8×16ステンレスM4.816ツーホールブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099442M4.8×20ステンレスM4.820ツーホールブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099451M4.8×25ステンレスM4.825ツーホールブラック
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099467M4.8×32ステンレスM4.832ツーホールブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099476M4.8×38ステンレスM4.838ツーホールブラック
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099485M4.8×50ステンレスM4.850ツーホールブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099494M4.8×63ステンレスM4.863ツーホールブラック
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1088:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする