日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
表面処理
ブラック
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45099564
M3.5×13
M3.5
13
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099573
M3.5×20
M3.5
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099582
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099591
M3.5×32
M3.5
32
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099607
M3.5×38
M3.5
38
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099616
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099625
M4.2×16
M4.2
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099634
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099643
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099652
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099661
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099677
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099686
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099695
M4.8×25
M4.8
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください