日本パワーファスニング
サンロック(+)皿(SUS410) (小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10/(最小)9.4
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106564
M5×25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください