曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ - SMC
(19件のレビュー)

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー

ボディサイズ20使用流体空気内容量1個
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
接続口径
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
排気方式
圧力スイッチ仕様
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11831453AW20-02BG-27N-40-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
20076132AW20-02BG-27N-20-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822177AW20-01BCG-7-2-A----------Rc1/80.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822186AW20-01BCG-7-20-A----------Rc1/80.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822195AW20-01BCG-7-40-A----------Rc1/80.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822204AW20-01BCG-7N-40-A----------Rc1/80.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822265AW20-01BG-17-2-A----------Rc1/80.02~0.2-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822642AW20-02-7C-40-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
5,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822728AW20-02B-7-10-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822807AW20-02BCG-127-2-A----------Rc1/40.02~0.2-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822816AW20-02BCG-17-2-A----------Rc1/40.02~0.2-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822852AW20-02BCG-27-2-A----------Rc1/40.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
11822904AW20-02BCG-7C-20-A----------Rc1/40.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
11823132AW20-02BG-27-2-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
11823184AW20-02BG-7-40-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11823333AW20-02CG-7-2-A----------Rc1/40.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
11823342AW20-02CG-7-40-A----------Rc1/40.05~0.7-RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
14765224AW20-02-7-2-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
38897514AW20-02-7C-20-A----------Rc1/40.05~0.7-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
5,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
46815677AW20-02-12N-A----------Rc1/40.02~0.2-Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-圧力計なし
5,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296025AW20-02-12R-A----------Rc1/40.02~0.2-Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
5,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
21037153AW20-02BG-2J-A----------Rc1/40.05~0.7左→右Rcなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,930
取扱い終了
45369527AW20-01-1-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,570
取扱い終了
返品不可
45369536AW20-01-A---------Rc1/8Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,570
取扱い終了
45369545AW20-01B-1-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,780
取扱い終了
返品不可
45369554AW20-01B-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,780
取扱い終了
45369563AW20-01B-C-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
5,330
取扱い終了
返品不可
45369572AW20-01BC-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-圧力計なし
7,090
取扱い終了
返品不可
45369581AW20-01BCG-1-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
45369597AW20-01BCG-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
7,840
取扱い終了
45369606AW20-01BCG-C-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
9,180
取扱い終了
返品不可
45369615AW20-01BCG-N-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcフロート式オートドレン(N.C.)ノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
45369624AW20-01BCG-R-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,630
取扱い終了
返品不可
45369633AW20-01BC-R-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcフロート式オートドレン(N.C.)リリーフタイプ-圧力計なし
7,090
取扱い終了
返品不可
45369642AW20-01BG-1-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
45369651AW20-01BG-1C-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
45369667AW20-01BG-1N-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
45369676AW20-01BG-1R-A----------Rc1/80.02~0.2右→左Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
45369685AW20-01BG-A---------Rc1/8Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
45369694AW20-01BG-C-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,870
取扱い終了
返品不可
45369703AW20-01BG-CN-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,870
取扱い終了
返品不可
45369712AW20-01BG-CR-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,870
取扱い終了
返品不可
45369721AW20-01BG-J-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,490
取扱い終了
返品不可
45369737AW20-01BG-N-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしノンリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
45369746AW20-01BG-R-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)
6,320
取扱い終了
返品不可
45369755AW20-01BM-1C-A----------Rc1/80.02~0.2左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)
6,370
取扱い終了
返品不可
45369764AW20-01BM-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)
6,370
取扱い終了
返品不可
45369773AW20-01BM-C-A----------Rc1/80.05~0.7左→右Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)
6,920
取扱い終了
返品不可
45369782AW20-01BM-R-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcオートドレンなしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)
6,370
取扱い終了
返品不可
45369791AW20-01B-R-A----------Rc1/80.05~0.7右→左Rcオートドレンなしリリーフタイプ-圧力計なし
4,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11831453AW20-02BG-27N-40-A62379400AW20-02BG-27N-40-DAW20-02BG-27N-40-A フィルタレギュレータ AW-D SMC 62379400フィルタレギュレータ AW-DSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20076132AW20-02BG-27N-20-A66086207AW20-02BG-27N-20-DAW20-02BG-27N-20-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66086207AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822177AW20-01BCG-7-2-A59065715AW20-01BCG-7-2-DAW20-01BCG-7-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59065715AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822186AW20-01BCG-7-20-A64364101AW20-01BCG-7-20-DAW20-01BCG-7-20-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64364101AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822195AW20-01BCG-7-40-A69494121AW20-01BCG-7-40-DAW20-01BCG-7-40-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69494121AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822204AW20-01BCG-7N-40-A72374840AW20-01BCG-7N-40-DAW20-01BCG-7N-40-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72374840AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822265AW20-01BG-17-2-A73270779AW20-01BG-17-2-DAW20-01BG-17-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 73270779AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822642AW20-02-7C-40-A72326741AW20-02-7C-40-DAW20-02-7C-40-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72326741AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822728AW20-02B-7-10-A69941929AW20-02B-7-10-DAW20-02B-7-10-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69941929AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822807AW20-02BCG-127-2-A72120268AW20-02BCG-127-2-DAW20-02BCG-127-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72120268AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822816AW20-02BCG-17-2-A64364801AW20-02BCG-17-2-DAW20-02BCG-17-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64364801AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822852AW20-02BCG-27-2-A54144907AW20-02BCG-27-2-DAW20-02BCG-27-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54144907AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11822904AW20-02BCG-7C-20-A55656977AW20-02BCG-7C-20-DAW20-02BCG-7C-20-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 55656977AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11823132AW20-02BG-27-2-A61163019AW20-02BG-27-2-DAW20-02BG-27-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 61163019AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11823184AW20-02BG-7-40-A61969200AW20-02BG-7-40-DAW20-02BG-7-40-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 61969200AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11823333AW20-02CG-7-2-A69398817AW20-02CG-7-2-DAW20-02CG-7-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ SMC 69398817AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11823342AW20-02CG-7-40-A69158647AW20-02CG-7-40-DAW20-02CG-7-40-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69158647AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14765224AW20-02-7-2-A72898397AW20-02-7-2-DAW20-02-7-2-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72898397AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38897514AW20-02-7C-20-A70420711AW20-02-7C-20-DAW20-02-7C-20-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70420711AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46815677AW20-02-12N-A71995275AW20-02-12N-DAW20-02-12N-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71995275AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296025AW20-02-12R-A20213911AW20-02-12R-DAW20-02-12R-A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 20213911AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45370351
2024-04-29
用途: 機械の水抜き

エアー圧の調整ネジ部分から、エアーが常時漏れてしまう。
どこか扱いが悪いのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 45369642
2023-07-05
用途: エアブラシにて塗装に使用

購入の際うっかりしてましたが、これにはエアーホースジョイントのニップルが付属してなかったので別に購入する必要があります。既に持っている方は必要ないかとは思いますが気を付けて購入された方がよろしいかと思います。
レギュレータとしての機能はまったく問題なく満足しています。

対象商品 : 45370577
2022-01-12
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 ダイトク製造業

圧力計が付属していたので助かりました。
付属しているかどうかが不明だったため

2が参考にしています
対象商品 : 45369642
2020-08-06
用途: プラモデルのエアブラシ塗装
運輸・通信業

さすが業務用レギュレーターです。模型用のものより格段に安定し、使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 45369642
2023-04-13
用途: 塗装作業時
(private)サービス業

フィルタレギュレータ本体の性能には満足。
今回、私の使用環境は0.06~0.1Mpaの範囲なのでレギュレータの耐圧0.2Mpaのモデルを選んだ。
ところが付属していた圧力計は「G36-4-01」であり、~0.4Mpaと、これではメーターの半分は使えないエリアとなる。
私の使用環境では圧力計の1/4のエリアで調整することになり、これでは実用にならない。
モノタロウさんに確認していただいたところ、メーカーは「余裕を持たせて0.4Mpa圧力計を組み合わせています」とのこと。
フィルタレギュレータ本体の耐圧は重要だが、付属する圧力計にも注意が必要だと思う。
ご自分の使用環境を考慮して、もしも難を感じたら、圧力計が付属しないモデル(例えばAW20-01-1-AやAW20-01B-1-A)を選び、別途圧力計を購入したほうが良い。
私は~0.2Mpaの圧力計「G36-2-01」を別途購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 45369642
2019-01-30
用途: エアー機器の接続

エアー圧力の調節に安定しています。小型なので場所も取らず良いです。

対象商品 : 45370351
2018-09-19
用途: 機械動作時
株式会社富栄商会

以前 MONOTARO製を購入したが エアー漏れがあり
今回はSMC製にしたが さすが SMC製
価格は高いが信頼ありですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45369642
2018-03-05
用途: エアブラシ塗装
その他業種

低圧でもエアブラシの吹き始めからエアーが設定圧で安定しているので安心して塗装が出来ました。
私の購入した製品の仕様として、付属のブラケットと圧力計は自分で取り付けます。
また、ドレンの排出はプッシュ式では無く、ネジ式のコックの栓を数回まわすので多少手間です。(他に色々な仕様が有ります)
この製品はバリエーションがとても多く、専門知識とカタログの理解力が無いと自分の欲しい物を購入する事は出来ないと思いました。
ここのレビューも"製品シリーズ"がまとめて表示されている事に気付かず、"違う品番"のレビューを共通のものと勘違いされている方がいますので"仕様"には注意が必要です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする