曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45449494MGPM20TF-100Z-M9PWSDPC100
33,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45449512MGPM20TF-40Z-M9PWVSDPC40
32,180
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45449521MGPM20TF-75Z-M9PWVSDPC75
33,330
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする