曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468105MGPM32-80Z80(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45468114MGPM32-80Z-A93L80A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,180
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45468123MGPM32-85Z85(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45468132MGPM32-85Z-A93L85A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,180
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45468141MGPM32-85Z-A93S85A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,810
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45468157MGPM32-85Z-M9BWL85M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする